Motion
ZPT40UNJ20-N6-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40UNJ20-N6-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895704
No. Fabricante ZPT40UNJ20-N6-A14
Precio43.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40UNJ20-N6-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895704
No. Fabricante ZPT40UNJ20-N6-A14
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
Precio43.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    167 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm
  • Peso
    167 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Racor de espiga, tubo de nailon de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT40UNJ20-N6-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"