Motion
CD55B63-100M
C(D)55, Norma ISO de cilindro compacto (ISO 21287)
Artículo MI #09910923
No. Fabricante CD55B63-100M
Precio150.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C(D)55, Norma ISO de cilindro compacto (ISO 21287)
Artículo MI #09910923
No. Fabricante CD55B63-100M
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
Precio150.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    C55

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO CD55B63-100M , COMPACTO, ISO, AUTOMÁTICO
  • Cumple con la norma ISO 21287
  • Tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
  • Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
  • La construcción es similar a la especificación actual de resistencia a la carga lateral CQ2
  • La construcción de anillo a presión permite un mantenimiento fácil y más rápido
  • Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"