Motion
CDA2F63TN-150Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63TN-150Z-M9PSAPC

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 63 mm, carrera de 150 mm
Artículo MI #09915616
No. Fabricante CDA2F63TN-150Z-M9PSAPC
Precio272.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63TN-150Z-M9PSAPC

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 63 mm, carrera de 150 mm
Artículo MI #09915616
No. Fabricante CDA2F63TN-150Z-M9PSAPC
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
Precio272.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    150 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida de varilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2F63TN-150Z-M9PSAPC CILINDRO DE AIRE,
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron