Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
- Cilindro de aire, doble acción, varilla doble, nuevo estilo
- Tipo: sin lubricante/aire-hidro
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras estándar (mm): 25 a 700
- Capacidad de interruptor automático