Motion
CDG5EA50TNSV-250-X6011

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50TNSV-250-X6011

CG5 CDG5EA50TNSV-250-X6011 con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #09936677
No. Fabricante CDG5EA50TNSV-250-X6011
Precio617.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50TNSV-250-X6011

CG5 CDG5EA50TNSV-250-X6011 con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #09936677
No. Fabricante CDG5EA50TNSV-250-X6011
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
Precio617.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Tipo integrado de horquilla
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CG5

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG5EA50TNSV-250-X6011 CG5, INOXIDABLE
  • Montaje NFPA intercambiable, todos los cilindros de aire SUS
  • 5 tamaños de orificio
  • 9 Opciones de montaje NFPA
  • Material de sellado NBR o FKM
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"