Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno125 mm
- Accidente cerebrovascular800 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida del extremo de la varilla
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieC96
Descripción general
- Doble acción, tipo estándar, varilla simple o doble
- Tamaño del orificio (mm): 125
- Carrera estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático