Motion
C96SDF40100C
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 40 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #09944660
No. Fabricante C96SDF40100C
Precio159.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 40 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #09944660
No. Fabricante C96SDF40100C
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
Precio159.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Instrucciones de instalación
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida de varilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
C96SDF40-100C CILINDRO, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Doble acción, tipo estándar, varilla única
  • El cojín de aire de final de carrera y el parachoques de goma son estándar
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"