Motion
CDM2C32-50Z-NW

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C32-50Z-NW

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09952056
No. Fabricante CDM2C32-50Z-NW
Precio115.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C32-50Z-NW

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09952056
No. Fabricante CDM2C32-50Z-NW
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
Precio115.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Soporte de pivote
    Se envían juntos con el producto, no se ensamblan
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2C32-50Z-NW CILINDRO, AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Longitud total acortada con tipo de corte a jefe

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"