Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico (doble cara con relieve)
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaTarpaulina resistente al calor
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Varilla no giratoria: varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32 y 40 (mm)
- Ictus de 25mm a 300mm
- Montajes: básico, pie, brida delantera y trasera, horquilla simple y doble, muñón de varilla y cabeza
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores