Motion
CDM2KV32-50Z-NW

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KV32-50Z-NW

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09955308
No. Fabricante CDM2KV32-50Z-NW
Precio130.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KV32-50Z-NW

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #09955308
No. Fabricante CDM2KV32-50Z-NW
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
Precio130.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Abrazadera integral, 90°
  • Número de interruptores
    2
  • Soporte de pivote
    El soporte pivotante se envía junto, pero no montado
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2KV32-50Z-NW CILINDRO, AIRE
  • Varilla no giratoria: varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Ictus de 25mm a 300mm
  • Montajes: básico, pie, brida delantera y trasera, horquilla simple y doble, muñón de varilla y cabeza
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron