Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Instrucciones de instalación
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- Sexo de la barraHombre
- SerieCM2-Z
- Hoja de especificaciones
- TipoNeumático
Descripción general
Descripción del fabricante
CDM2L20-200AZ CILINDRO, AIRE
- Extremo de varilla hembra disponible de serie.
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Longitud total acortada con tipo de corte a jefe
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad