Motion
CDQ2KWB50-30DZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2KWB50-30DZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #10019779
No. Fabricante CDQ2KWB50-30DZ
Precio128.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2KWB50-30DZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #10019779
No. Fabricante CDQ2KWB50-30DZ
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
Precio128.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2KWB50-30DZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro compacto de doble acción, doble varilla, no giratorio
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Tipos de rosca de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 63 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron