Motion
CDUK6-10T-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-10T-M9B

Cilindro compacto, calibre 6 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #10036311
No. Fabricante CDUK6-10T-M9B
Precio146.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-10T-M9B

Cilindro compacto, calibre 6 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #10036311
No. Fabricante CDUK6-10T-M9B
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
Precio146.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUK6-10T-M9B CILOS, MONTAJE GRATIS,
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Varilla no giratoria
  • De acción única
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron