Especificaciones
Detalles
- SerieCKZN
Descripción general
- Compacto: ancho 20mm, ligero: 250g
- Fuerza de sujeción máxima: 200N, Fuerza de sujeción máxima: 300 N
- Características de sujeción plana: genera una fuerza de sujeción constante para grosores de pieza de trabajo de hasta 3.5mm
- Reducción del trabajo de diseño/ensamblaje por utilización
- El conjunto del brazo y el conjunto de montaje se han añadido al cilindro de la abrazadera