Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeEstilo de pie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
- Carrera estándar: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250
- Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
- Extremo de varilla hembra disponible de serie