Motion
CV3TN63-25-5
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 63 mm, carrera de 25 mm
Artículo MI #10079528
No. Fabricante CV3TN63-25-5
Precio339.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 63 mm, carrera de 25 mm
Artículo MI #10079528
No. Fabricante CV3TN63-25-5
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
Precio339.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo central
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CV3

Descripción general

Descripción del fabricante
CV3TN63-25-5 CILOS CON VÁLVULA
  • Doble acción, montado en válvula
  • Orificios aplicables (mm): 40, 50 , 63, 80, 100
  • Estilos de montaje 8
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"