Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBásico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCVM
Descripción general
- De acción simple, retorno/extensión por resorte, montado en válvula
- Orificios aplicables (mm): 20, 25, 32, 40
- Carreras estándar (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 (dependiendo del tamaño del orificio)
- Capacidad de interruptor automático