Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCVQ
Descripción general
- Cilindro compacto con válvula acoplada
- Ahorro de espacio, energía y mano de obra
- Elija entre tuberías laterales y axiales
- Tamaño del orificio (mm): 32, 40, 50, 63
- Carrera (mm): 5~100