Motion
G46-10-01-SRB-C2

SMC CORP OF AMERICA
G46-10-01-SRB-C2

Manómetro neumático - 0 a 1.0 MPa
Artículo MI #10090623
No. Fabricante G46-10-01-SRB-C2
Precio63.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
G46-10-01-SRB-C2

Manómetro neumático - 0 a 1.0 MPa
Artículo MI #10090623
No. Fabricante G46-10-01-SRB-C2
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
Precio63.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    99.3 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.0 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE G46-10-01-SRB-C2
  • Manómetro para regulador limpio con indicador de límite
  • D.E.: ø42
  • Rosca en la parte posterior
  • Precisión de indicación ±3% F.S. (rango completo)
  • Rango de presión: 0 a 1.0MPa

Los clientes también compraron