Motion
IDF4E-20
IDF*E, secador de aire refrigerado, tamaño 1~75, temperatura estándar del aire de entrada
Artículo MI #10093850
No. Fabricante IDF4E-20
Precio1,398.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IDF*E, secador de aire refrigerado, tamaño 1~75, temperatura estándar del aire de entrada
Artículo MI #10093850
No. Fabricante IDF4E-20
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
Precio1,398.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    22 kg

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Tipo de producto
    Secadores de aire de membrana
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Fase de suministro
    Monofásico
  • Tensión de alimentación
    200/220 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDF4E-20 SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Funcionamiento a 50/60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Las: NPT conexiones son estándar, hay disponibles adaptadores R/Rc

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good