Especificaciones
Dimensiones
- Peso18 kg
Detalles
- País de origenSG
Descripción general
- Directiva CE que cumple con la marca CE para su uso en Europa, Asia y Oceanía
- Funcionamiento a 50 Hz
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
- Caudal máx. en condiciones nominales: 484 scfm 822 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
- Conexiones: las roscas R/Rc son estándar; hay disponibles adaptadores NPT