Motion
MANGUITO SB DGF 5.5

DODGE
DGF 5.5 SLEEVE SB

MANGUITO SB DGF 5.5
Artículo MI #10094768
No. Fabricante DGF 5.5 SLEEVE SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DGF 5.5 SLEEVE SB

MANGUITO SB DGF 5.5
Artículo MI #10094768
No. Fabricante DGF 5.5 SLEEVE SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1.5 °
  • Tamaño del acoplamiento
    5.5
  • Diámetro exterior
    16.75 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.22 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Manguito
  • Estilo de acoplamiento
    Engranaje
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    910 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    012984
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 250 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    573500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO SB DGF 5.5
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"