Motion
M8H46T32CWHITE

DODGE
M8H46T32CWHITE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 46:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #10094827
No. Fabricante M8H46T32CWHITE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M8H46T32CWHITE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 46:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #10094827
No. Fabricante M8H46T32CWHITE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    407
  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Relación nominal
    46:1

Detalles

  • Relación real
    46 : 1
  • Estuche incluido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    CARA C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    M8H46T32CWHITE
  • Potencia de entrada máxima
    24.450 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    M8H
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    19 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6390 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO MTA 8407 46:1, 320 CARA C
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good