Especificaciones
Dimensiones
- Peso29 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Caudal de aire de entrada4 scfm
- Flujo de aire máximo4 scfm
- Presión máxima de funcionamiento232 psig
- Temperatura mínima de funcionamiento35 °F
- Presión mínima de funcionamiento58 psig
- Tipo de productoSecadores de aire desecantes
- Punto de rocío estándar-40 °F
- Frecuencia de suministro50/60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación100-240 V CA, 12-24 V CC
Descripción general
- Caudales de entrada de 4 a 365 scfm en 17 tamaños
- Punto de rocío de presión estándar de -40°F / °C, se puede configurar para -100°F / -73°C
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F / 50°C
- Fácil de mantener
- Roscas de conexiones: NPT
- Para su uso en Norteamérica