Motion
IFW520-03-11
INTERRUPTOR DE FLUJO, TIPO DIAFRAGMA
Artículo MI #10095373
No. Fabricante IFW520-03-11
Precio224.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERRUPTOR DE FLUJO, TIPO DIAFRAGMA
Artículo MI #10095373
No. Fabricante IFW520-03-11
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
Precio224.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1110 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    PF2W

Descripción general

Descripción del fabricante
INTERRUPTOR DE FLUJO IFW520-03-11 , DIAFRAGMA
  • Rangos de flujo (lpm): 1-10, 10-20, 20-50
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4
  • Temperatura nominal (°C): -5 a 60
  • Presión de funcionamiento (MPa): 0.1 a 0.6
  • Tensión de resistencia: 1500 VCA (un minuto)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good