Motion
JSY3200-5U
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , montaje en base
Artículo MI #10109762
No. Fabricante JSY3200-5U
Precio82.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , montaje en base
Artículo MI #10109762
No. Fabricante JSY3200-5U

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    JSY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
JSY3200-5U VÁLVULA, SOL, ENCHUFADA
  • Caudal de tipo enchufable (Cv): JSY1000: 0.27; JSY3000: 0.70; JSY5000: 1.65
  • Ancho del cuerpo de la válvula: JSY1000: 6.4mm; JSY3000: 10mm; JSY5000: 15mm
  • Clasificación de protección IP67 (JSY1000: IP40)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"