Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible3/8 pulg.
Detalles
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenJP
- Forma de ajusteCamiseta de rama masculina
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
- Acepta tubos de nailon y poliuretano
- El poste permite la rotación del cuerpo para facilitar la instalación en espacios confinados
- El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Se puede utilizar para una amplia gama de presiones, desde un vacío bajo hasta una presiónde 1.0MPa
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable