Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Details
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaKT
Descripción general
Descripción del fabricante
KT10H0B 4P 4 10 10 HF MONOETAPA
- Presión de entrada: máx. 69 MPa ( 10000 psig)
- Presión de suministro: máx. 69 MPa ( 10000 psig)
- Material del cuerpo: acero inoxidable o latón
- Opción de alivio automático o no alivio
- Elemento sensor del pistón
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad