Motion
LEFB40UNTS-2000

SMC CORP OF AMERICA
LEFB40UNTS-2000

Actuador de transmisión por correa
Artículo MI #10125836
No. Fabricante LEFB40UNTS-2000
Price $2,666.40 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEFB40UNTS-2000

Actuador de transmisión por correa
Artículo MI #10125836
No. Fabricante LEFB40UNTS-2000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 2,666.40 USD/cada inicio

Descripción general

Descripción del fabricante
LEFB40UNTS-2000 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTO DE CORREA
  • Tamaños de cuerpo: 25, 32, 40
  • Carga máxima de trabajo: 25 kg
  • Velocidad máxima: 2000 mm/s
  • Aceleración máxima: 20,000 mm/s2
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.08 mm
  • Rango de carrera: de 300 a 3000 mm en incrementos de 100 mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron