Motion
LEJS63S7B-1500B-S5B11

SMC CORP OF AMERICA
LEJS63S7B-1500B-S5B11

Deslizador sin varilla de alta rigidez, tornillo de bola
Artículo MI #10132354
No. Fabricante LEJS63S7B-1500B-S5B11
Precio8,593.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEJS63S7B-1500B-S5B11

Deslizador sin varilla de alta rigidez, tornillo de bola
Artículo MI #10132354
No. Fabricante LEJS63S7B-1500B-S5B11
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
Precio8,593.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEJS63S7B-1500B-S5B11 ALTA RIGIDIDAD
  • Tamaños de cuerpo: 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
  • Carga de trabajo máxima: 55 kg (tamaño 40), 85 kg (tamaño 63) o 400 kg (tamaño 100)
  • Velocidad máxima: 2300 mm/s (dependiendo del tamaño, el cable y el recorrido)
  • Carrera máxima: 1500 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.01mm (depende del tamaño y del cable)
  • Codificadores de motor: incrementales de 17 bits; absolutos de 18 o 22 bits
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good