Descripción general
Descripción del fabricante
CONEXIÓN LQ1E2A-1 , CODO, FLUOROPOLÍMERO
- Conexión de fluoropolímero de alta pureza
- Conexión roscada
- Presión máxima de funcionamiento (a 20°): 1.0 MPa
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 200°C
- Variedad de combinaciones de tamaños disponibles
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad