Motion
MGPA100TF-50AZ-M9PWVMDPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPA100TF-50AZ-M9PWVMDPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 100 mm
Artículo MI #10161273
No. Fabricante MGPA100TF-50AZ-M9PWVMDPC
Precio1,080.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPA100TF-50AZ-M9PWVMDPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 100 mm
Artículo MI #10161273
No. Fabricante MGPA100TF-50AZ-M9PWVMDPC
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
Precio1,080.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, vertical
  • Rodamientos
    Alta precisión
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    G
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPA100TF-50AZ-M9PWVMDPC CILINDRO GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"