Motion
NCDA1D500-0700

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1D500-0700

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - 5.0000 pulg. de calibre, 7.0000 pulg. de carrera, cojín en ambos extremos
Artículo MI #10250255
No. Fabricante NCDA1D500-0700
Precio640.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1D500-0700

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - 5.0000 pulg. de calibre, 7.0000 pulg. de carrera, cojín en ambos extremos
Artículo MI #10250255
No. Fabricante NCDA1D500-0700
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
Precio640.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Con interruptor automático (pistón magnético)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla trasera desmontable
  • Número de interruptores
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    NCA1

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDA1D500-0700 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN
  • Cilindro de aire de servicio medio con orificio de 5", 6" y 8"
  • 11 Opciones de montaje NFPA
  • Estándar con cojín de aire ajustable
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron