Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Accidente cerebrovascular14.0000 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMF1 Brida delantera
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieNCA1
Descripción general
- Cilindro de aire de servicio medio con orificio de 5", 6" y 8"
- 11 Opciones de montaje NFPA
- Estándar con cojín de aire ajustable
- Capacidad de interruptor automático