Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje de pivote de horquilla
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCG1
Descripción general
- Cilindro de bloqueo del extremo, CBG1
- Doble acción, varilla única
- 7 estilos de montaje disponibles
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Parachoques de goma o cojín de aire estándar
- Capacidad de interruptor automático