Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeOrificio pasante, estándar
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla única, bloqueo de extremo
- Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar (mm): 10 a 100
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático