Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Hecho a pedidoFabricado en acero inoxidable
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Sellos FKM (XC22)
- El limpiador de varillas (XC4) evita que la contaminación entre en el cilindro
- El raspador de bobina de varilla (XC35) puede utilizarse para eliminar la escoria de soldadura, el hielo y otros contaminantes de la varilla del pistón
- El vástago del pistón de acero inoxidable (XC6) reemplaza al vástago del pistón de acero al carbono estándar
- Grasa apta para alimentos (XC85) sustituye a la grasa interna estándar