Motion
ITV1010-131CL

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-131CL

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, rosca de salida Rc, Recto, 0.15 a 15 psi
Artículo MI #10335047
No. Fabricante ITV1010-131CL
Precio360.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-131CL

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, rosca de salida Rc, Recto, 0.15 a 15 psi
Artículo MI #10335047
No. Fabricante ITV1010-131CL
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
Precio360.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Tipo de ángulo recto 3 M
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    Tipo de corriente 0 a 20 mADC (tipo de sumidero)
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Salida del interruptor/salida PNP
  • Tipo de montaje
    Abrazadera en L
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV1000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 15 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV1010-131CL ITV1000/2000/3000,

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"