Motion
PA063267 CNHM08-6090YC-15 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA063267 CNHM08-6090YC-15 3/4HP

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10480173
No. Fabricante PA063267 CNHM08-6090YC-15 3/4HP
Precio 1,617.67 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA063267 CNHM08-6090YC-15 3/4HP

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10480173
No. Fabricante PA063267 CNHM08-6090YC-15 3/4HP
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
Precio 1,617.67 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV;0.55 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA063267 CNHM08-6090YC-15 3/4HP