Motion
PA065221 CNHM08-6120YC-71 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA065221 CNHM08-6120YC-71 3/4HP

71:1 Reducción, 71:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10480306
No. Fabricante PA065221 CNHM08-6120YC-71 3/4HP
Precio2,421.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA065221 CNHM08-6120YC-71 3/4HP

71:1 Reducción, 71:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10480306
No. Fabricante PA065221 CNHM08-6120YC-71 3/4HP
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
Precio2,421.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Relación nominal
    71:1
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Relación real
    71:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.55 kW;0.75 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    71:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA065221 CNHM08-6120YC-71 3/4HP