Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja6190Y
- Altura de la carcasa21.22 pulg.
- Tamaño de entrada1-1/2 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante6190
- Par de salida máximo47122.501244099076
- Tamaño de estructura NEMA / IEC213TC
- Relación nominal87:1
- Diámetro del eje de salida3-5 pulg./8 pulg.
- Relación87:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Número de catálogo del fabricante03.601.50.013
- Potencia de entrada máxima15.823 hp a 1750 rpm
- MontajeMontaje de pie
- Capacidad de carga suspendida11157.05 lb
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónIndividual
- SerieCiclo 6000
- Estándares cumplidosAGMA
- Clasificación de par (pulg.-lb)603620 pulg-lb
Descripción general
- Adaptador con pie y cara en C
- Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
- Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
- Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
- Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
- La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
- Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Volante de comida y bebida Sumitomo FortressLas soluciones empotrables Sumitomo Fortress destacan los reductores de engranajes de acero inoxidable listos para lavar diseñados para aplicaciones de alimentos y bebidas. Estas unidades mejoran la higiene, simplifican la instalación y proporcionan un rendimiento fiable en entornos de procesamiento exigentes.
Ver la documentación
Folleto de comida y bebidas para Canadá de Sumitomo FortressSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canadá) destaca los reductores de engranajes de acero inoxidable listos para lavar diseñados para aplicaciones de alimentos y bebidas que requieren un rendimiento fiable e higiénico. Estas unidades empotrables simplifican los reacondicionamientos, reducen el mantenimiento y ofrecen un funcionamiento duradero en entornos de procesamiento exigentes.
Ver la documentación
Readaptaciones de ciclo de sumitomoMejore la fiabilidad y la eficiencia sustituyendo esa caja de engranajes grande antigua por un ciclo compacto denso. A diferencia de los diseños con engranajes, los componentes de reducción del ciclo funcionan con compresión en lugar de cizallamiento, lo que da como resultado un rendimiento excepcionalmente resistente y resistente a los golpes.
Ver la documentación- Reductores de velocidad y motores de engranajes Sumitomo Cyclo 6000
Reductores de velocidad y motores de engranajes Sumitomo Cyclo 6000
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Minería de Sumitomo Drive Technologies
Las cajas de engranajes industriales grandes Sumitomo ofrecen soluciones de variadores personalizadas, empotrables y de reacondicionamiento para aplicaciones de minería y de servicio pesado. Las características incluyen P4 unidades Hansen, Cyclo, B4 y unidades de engranajes verticales, monitoreo de estado SMART, servicios de reparación y actualizaciones de ingeniería para mejorar la confiabilidad, eficiencia y tiempo de actividad.
Folleto de Sumitomo Drive Technologies Forestry
Sumitomo Drive Technologies proporciona soluciones de cajas de engranajes industriales para aplicaciones de productos forestales, incluidos transportadores, desbarbadoras, astilladoras, hornos y equipos de pulpa y papel. Los productos destacados incluyen PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, Optidrive VFD, monitorización de estado SMART y soluciones de retroadaptación empotrables personalizadas.