Motion
PA193914 CNVM02-6065DAY-121 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA193914 CNVM02-6065DAY-121 1/4HP

121:1 Relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10484818
No. Fabricante PA193914 CNVM02-6065DAY-121 1/4HP
Precio2,569.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA193914 CNVM02-6065DAY-121 1/4HP

121:1 Relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10484818
No. Fabricante PA193914 CNVM02-6065DAY-121 1/4HP
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
Precio2,569.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    121:1
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Relación real
    121:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA193914 CNVM02-6065DAY-121 1/4HP