Motion
PA203920  CNFX-6115Y-6(184TC)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)

6:1 Relación, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje con brida, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10485605
No. Fabricante PA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)
Precio4,014.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)

6:1 Relación, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje con brida, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10485605
No. Fabricante PA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)
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
Precio4,014.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    666.67 rpm
  • Par de salida máximo
    115 N-m;1017.83
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184TC
  • Relación nominal
    6:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Relación
    6:1
  • Peso
    11.5 kg, 25.35 lb

Detalles

  • Relación real
    6.00:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Potencia de entrada máxima
    3.18 kW;4.26 hp
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    4000 N, 899.24 lbf
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Servociclo
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1017.83 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)
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
Los clientes también compraron