Motion
PA205602 CVV-6205Y-87

SUMITOMO DRIVE TECH
PA205602 CVV-6205Y-87

87:1 Reducción, 87:1 relación, 1.7500 pulg., tamaño de entrada, vertical
Artículo MI #10485824
No. Fabricante PA205602 CVV-6205Y-87
Precio24,531.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA205602 CVV-6205Y-87

87:1 Reducción, 87:1 relación, 1.7500 pulg., tamaño de entrada, vertical
Artículo MI #10485824
No. Fabricante PA205602 CVV-6205Y-87
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
Precio24,531.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6205
  • Tamaño de entrada
    1.7500 pulg.
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA205602 CVV-6205Y-87