Motion
PA209488 CNVM05-6095Y-AV-35

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209488 CNVM05-6095Y-AV-35

35:1 Reducción, 35:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10486293
No. Fabricante PA209488 CNVM05-6095Y-AV-35
Precio2,387.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209488 CNVM05-6095Y-AV-35

35:1 Reducción, 35:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10486293
No. Fabricante PA209488 CNVM05-6095Y-AV-35
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
Precio2,387.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Tipo de sellado
    Lubricación con grasa
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA209488 CNVM05-6095Y-AV-35