Motion
EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: C6145, reducción de reducción simple, 46:1 relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #10486880
No. Fabricante EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"
Precio12,769.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: C6145, reducción de reducción simple, 46:1 relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #10486880
No. Fabricante EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"
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
Precio12,769.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    7.5600 pulg.;192 mm
  • Tamaño de la caja
    C6145
  • Distancia al centro
    5.4300 pulg., 138 mm
  • Altura de la carcasa
    18.8400 pulg., 479 mm
  • Longitud de la carcasa
    17.2400 pulg., 438 mm
  • Ancho de la carcasa
    13.6200 pulg.;346 mm
  • Diámetro del eje de entrada
    1.3740 pulg., 34.89 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    C6145
  • RPM máximas de salida
    38 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2-15/16 pulg.;75 mm
  • Par de salida máximo
    31300 pulg-lb;3540 nm
  • Relación nominal
    46:1
  • Relación
    45:5
  • Diámetro del eje
    2.9380 pulg., 74.59 mm
  • Longitud del eje
    5.5100 pulg.;140 mm
  • Peso
    279 lb, 126.6 kg

Detalles

  • Relación real
    45:5
  • Detalles adicionales
    Adaptador de motor de cara C; buje de agarre cónico; sellos de salida dobles; carcasa de hierro fundido
  • Estuche incluido
    No
  • Adaptador de transportador compatible
    117C4050
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Adaptador de cara en C
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    PA213717
  • Potencia de entrada máxima
    20.2 CV
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Salida
    2-7/16 en calibre
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Serie Cyclo HBB;motores de estructura 213TC
  • Profundidad neta del producto
    13.6200 pulg.;346 mm
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Reducción única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio doble
  • Serie
    Ciclo HBB
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, NEMA, UL
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Kit de brazo de par
    Incluido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    31300 pulg-lb;3540 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
PA213717 EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC, AN1,

You May Also Like