Motion
PA215746  ANFXS-P120F-LD-15 C/N

SUMITOMO DRIVE TECH
PA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N

5:1 Reducción, 1400:1 relación 5:1 -, montaje en pie, montaje en brida, montaje en eje (opcional)
Artículo MI #10487160
No. Fabricante PA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N

5:1 Reducción, 1400:1 relación 5:1 -, montaje en pie, montaje en brida, montaje en eje (opcional)
Artículo MI #10487160
No. Fabricante PA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    736000 N-m;6500000
  • Relación nominal
    5:1;1400:1
  • Relación
    5:1 - 1400:1

Detalles

  • Montaje
    Montaje en brida, montaje en pie, montaje en eje (opcional)
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco, eje sólido
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    5:1
  • Tipo de sellado
    Sellos de taconita
  • Serie
    POTENCIA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6500000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA215746 ANFXS-P120F-LD-15 C/N
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good