Motion
PA223167  CNHM1-6125B-EP-B-87(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223167 CNHM1-6125B-EP-B-87(T16)

87:1 Reducción, 87:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10488348
No. Fabricante PA223167 CNHM1-6125B-EP-B-87(T16)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223167 CNHM1-6125B-EP-B-87(T16)

87:1 Reducción, 87:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10488348
No. Fabricante PA223167 CNHM1-6125B-EP-B-87(T16)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA223167 CNHM1-6125B-EP-B-87(T16)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good