Motion
PA229225 CVVJ-6145Y-25 213TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229225 CVVJ-6145Y-25 213TC

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10489852
No. Fabricante PA229225 CVVJ-6145Y-25 213TC
Precio7,507.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229225 CVVJ-6145Y-25 213TC

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10489852
No. Fabricante PA229225 CVVJ-6145Y-25 213TC
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
Precio7,507.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6145Y
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229225 CVVJ-6145Y-25 213TC