Motion
PA229444 CNHM3-6100YA-EP-B-6 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229444 CNHM3-6100YA-EP-B-6 3HP

06:1 Reducción, 6:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10489929
No. Fabricante PA229444 CNHM3-6100YA-EP-B-6 3HP
Precio4,862.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229444 CNHM3-6100YA-EP-B-6 3HP

06:1 Reducción, 6:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10489929
No. Fabricante PA229444 CNHM3-6100YA-EP-B-6 3HP
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
Precio4,862.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229444 CNHM3-6100YA-EP-B-6 3HP